ニューレジストン
超硬バー 軸径6(mm)砲弾Cカット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
外径(Φmm)
12
6
10
12
刃長(mm)
19
18
19
25
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86147171
品番
TCBT3700C
参考基準価格(税別)
¥5,127
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
軸長(mm)
46
刃長(mm)
19
外径(Φmm)
12
トラスコ品番
435-4982
材質
超硬
質量(g)
39