曜日別特売
TCBT3700C-1 超硬バー 軸径6(mm)砲弾Cカット ニューレジストン 86147187

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TCBT3700C-1 超硬バー 軸径6(mm)砲弾Cカット ニューレジストン 86147187
TCBT3700C-1 超硬バー 軸径6(mm)砲弾Cカット ニューレジストン 86147187
TCBT3700C-1 超硬バー 軸径6(mm)砲弾Cカット ニューレジストン 86147187

超硬バー 軸径6(mm)砲弾Cカット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径(Φmm)12
刃長(mm)25
内容量1本注文コード86147187品番TCBT3700C-1
参考基準価格(税別)¥5,491販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
軸径(Φmm)6軸長(mm)45刃長(mm)25外径(Φmm)12トラスコ品番435-4991材質超硬質量(g)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする