曜日別特売
TCBT3300-6 超硬バー 軸径6(mm)砲弾Sカット ニューレジストン 86147257

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TCBT3300-6 超硬バー 軸径6(mm)砲弾Sカット ニューレジストン 86147257
TCBT3300-6 超硬バー 軸径6(mm)砲弾Sカット ニューレジストン 86147257
TCBT3300-6 超硬バー 軸径6(mm)砲弾Sカット ニューレジストン 86147257

超硬バー 軸径6(mm)砲弾Sカット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
軸径(Φmm)6
外径(Φmm)4
刃長(mm)16
内容量1本注文コード86147257品番TCBT3300-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
軸径(Φmm)6軸長(mm)34刃長(mm)16外径(Φmm)4トラスコ品番435-4745材質超硬質量(g)16

商品説明動画

ニューレジストン 切削からバリ取りまで各種金属加工に幅広く使用可能「NRS超硬バー」
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86147293
2024-03-12
用途: 腐食箇所除去・修正に使用
その他業種

煙管ボイラーの腐食箇所除去・修正に使用していますが、耐久性もあり重宝させて頂いています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする