ニューレジストン
超硬バー 軸径6(mm)砲弾Sカット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
軸径(Φmm)
6
6
8
外径(Φmm)
12
4
10
12
16
刃長(mm)
19
16
19
25
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86147275
品番
TCBT3700
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
軸長(mm)
46
刃長(mm)
19
外径(Φmm)
12
トラスコ品番
435-4940
材質
超硬
形状
砲弾(シングルカット)
全長(mm)
65
質量(g)
39
刃径(mm)
12
商品説明動画
ニューレジストン 切削からバリ取りまで各種金属加工に幅広く使用可能「NRS超硬バー」
参考になった