TCBTDX980 超硬バー 軸径8(mm)ツクシD-MAXカット ニューレジストン 86147363

 

TCBTDX980 超硬バー 軸径8(mm)ツクシD-MAXカット ニューレジストン 86147363
TCBTDX980 超硬バー 軸径8(mm)ツクシD-MAXカット ニューレジストン 86147363

超硬バー 軸径8(mm)ツクシD-MAXカット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番435-7345
内容量1本注文コード86147363品番TCBTDX980
参考基準価格(税別)¥7,323販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198
外径(Φmm)12軸径(Φmm)8材質超硬刃長(mm)25トラスコ品番435-7345質量(g)63軸長(mm)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする