※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューレジストン
超硬バー 軸径8(mm)円筒Dカット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
外径(Φmm)
16
12
16
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86147573
品番
TCBT1800D
参考基準価格(税別)
¥7,478
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
8
軸長(mm)
45
刃長(mm)
25
外径(Φmm)
16
トラスコ品番
435-4141
材質
超硬
質量(g)
90