※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューレジストン
超硬バー 軸径8(mm)円筒刃付Dカット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
外径(Φmm)
16
12
16
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86147625
品番
TCBT1802D
参考基準価格(税別)
¥9,108
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
8
軸長(mm)
45
刃長(mm)
25
外径(Φmm)
16
トラスコ品番
435-4184
材質
超硬
質量(g)
89