※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューレジストン
超硬バー 軸径8(mm)球Dカット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
外径(Φmm)
12
12
16
19
刃長(mm)
10.8
10.8
14.4
17.1
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86147704
品番
TCBT7700D-8
参考基準価格(税別)
¥4,296
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
外径(Φmm)
12
軸径(Φmm)
8
材質
超硬
刃長(mm)
10.8
トラスコ品番
435-6527
質量(g)
31
軸長(mm)
44.2