※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューレジストン
超硬バー 軸径8(mm)球Sカット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
外径(Φmm)
19
12
16
19
刃長(mm)
17.1
10.8
14.4
17.1
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86147756
品番
TCBT7900
参考基準価格(税別)
¥8,491
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
外径(Φmm)
19
軸径(Φmm)
8
材質
超硬
刃長(mm)
17.1
トラスコ品番
435-6608
質量(g)
69
軸長(mm)
45.9