※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューレジストン
超硬バー 軸径8(mm)砲弾D-MAXカット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
外径(Φmm)
12
12
16
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86147801
品番
TCBTDX370-1-8
参考基準価格(税別)
¥5,740
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
8
軸長(mm)
45
刃長(mm)
25
外径(Φmm)
12
トラスコ品番
435-7205
材質
超硬
質量(g)
58