※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューレジストン
超硬バー 軸径8(mm)砲弾D-MAXカット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
外径(Φmm)
16
12
16
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86147817
品番
TCBTDX380
参考基準価格(税別)
¥7,268
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
8
軸長(mm)
45
刃長(mm)
25
外径(Φmm)
16
トラスコ品番
435-7213
材質
超硬
質量(g)
81