曜日別特売
341060 ライトグルーブ150DX REX(レッキス工業) 86148395

ライトグルーブ150DX

商品レビューを投稿する
取扱い終了車上渡し
内容量1台注文コード86148395品番341060
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,640,000

精度の高い溝加工が簡単で正確にできるマシンです。
自動ポンプと作業終了確認サインが個人差をなくし、ヘッド自動調芯機能が管端ラッパの発生を抑えます。
※オプションパーツへの交換により、U溝や薄肉ステンレス管、25A~40A・200A~300Aまでのサイズに対応。

用途
配管用炭素鋼鋼管(SGP)、スケジュール40へのグルーブ溝加工
電源(V)AC100(60Hz)トラスコ品番852-3032無負荷回転数(min-1[r.p.m])49寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×685×625モーター(W)600モーター電圧(V)100適合管配管用炭素鋼鋼管(SGP)、スケジュール40。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする