曜日別特売
FSFK4ANOR TOKIO ミーティングチェア キャスター脚肘付 ノワール TOKIO(藤沢工業) 86157924

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TOKIO ミーティングチェア キャスター脚肘付 ノワール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1脚注文コード86157924品番FSFK4ANOR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥47,700
ノワール本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)615×597×836本体質量(kg)9.6質量(kg)9.6キャスターΦ50ナイロン双輪キャスター張地ポリエステル肘掛PP樹脂成型品材質(フレーム)Φ25.4スチールパイプ/クロムメッキ材質(座面)成型合板/ウレタンフォーム全幅×全奥行×全高×肘高(mm)615×597×836×622材質(背)成型合板/ウレタンフォーム
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする