曜日別特売
FNT10OR TOKIO ミーティングチェア 塗装脚 オレンジ TOKIO(藤沢工業) 86162036

TOKIO ミーティングチェア 塗装脚 オレンジ

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1脚幅(mm)488注文コード86162036品番FNT10OR
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)488×525×760座面高さ(mm)434本体質量(kg)4.2仕様連結プラパート幅(mm)488質量(kg)4.2高さ(mm)760種類ミーティングチェア奥行(mm)525張地再生PET材質(フレーム)Φ13スチールパイプ/粉体塗装座高(mm)434材質(座面)PP樹脂成型品材質(背)PP樹脂成型品色(座面)オレンジ
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86162045
2021-04-26
用途: 脱衣場での様々な作業
イムラ設計

大変安定感があり安全に作業ができます。
また、座りごごちも申し分ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 86162106
2020-05-14
用途: 会議、打ち合わせで使用
日本メッキ工業株式会社

最悪です。
同じ品番のものを6脚購入したのですが、背もたれが白と黒が混ざって納品されました。写真は黒でしたので当然すべて黒が納品されると思っていましたが、背もたれ色は任意なのでしょうか?依頼者からは互い違いに使用するから返品しなくてよいと言われたのでそのまま使用しますが、事情を知らない方からは購入者が間違えたと思われ続けるでしょう。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。商品情報をサプライヤーに確認したところ、本来はすべて背面は黒色の商品とのことでした。メーカー、サプライヤーとともに在庫管理に努めてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする