曜日別特売
UP266-6 アクリルサインプレート ゴミ分別 光 86187115

アクリルサインプレート ゴミ分別

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
表示内容可燃物
内容量1個注文コード86187115品番UP266-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

アクリル製の標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます

材質アクリル仕様テープ付寸法(mm)200×60×2表示内容可燃物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする