アクリル製モバイルスタンド

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86188908 品番K-124A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥680
販売価格(税別)
618
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

卓上に最適なアクリルシリーズ
店舗、オフィス、展示など
アクリル製なので割れにくく安全です

材質アクリル 幅(mm)102 クリア 高さ(mm)約103 質量(g)120 奥行(mm)88 アズワン品番64-4791-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする