Y4160-8 プレート テープ付 光 86190493

プレート テープ付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1枚表示内容応接室注文コード86190493品番Y4160-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

落ち着いた印象の、アクリルマット板グレーカラーの標示プレートです

表示内容応接室材質アクリルマット板仕様テープ付寸法(mm)40×160×2グレー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする