光
プレート テープ付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1枚
表示内容
PRIVATE
注文コード
86190615
品番
Y4160-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
表示内容
が
13
種類から選べます
他の種類を見る
落ち着いた印象の、アクリルマット板グレーカラーの標示プレートです
表示内容
PRIVATE
材質
アクリルマット板
仕様
テープ付
寸法(mm)
40×160×2
色
グレー