AJ8131 アルミジョイナー 光 86194544

AJ8131 アルミジョイナー 光 86194544
AJ8131 アルミジョイナー 光 86194544

アルミジョイナー

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個全長(mm)995寸法(mm)8×3.5注文コード86194544品番AJ8131
参考基準価格(税別)¥310販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミジョイナーです
壁材・間仕切り材・軒天材などに

寸法(mm)8×3.5全長(mm)995材質アルミ仕上B2アルマイト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-16
用途: 製品のパネル継手に
建設業・工事業

品質的には間違いなしのものでした。
近くのホームセンターなどを探さなくても買えて便利。

対象商品 : 86194727
2022-09-17
用途: 二重窓製作
建設業・工事業

4mm厚プラダンの戸当たりに使用させて頂いてます。アルミの色が一段と窓らしく引き立つています。

1が参考にしています
2020-11-22
用途: 内装見切り材
株式会社栄工務店

国内有名メーカーの為商品は間違いものです。
特別送料もかからず少量でも買えるし
ホームセンターを探し回らずに済むので助かります。

対象商品 : 86194675
2019-09-30
用途: 太陽光パネル
不動産業

自作太陽光パネルの縁に使用、持ち運び重視ならこの3mm溝、強度が欲しいなら5mm以上の溝の物に3~4mm厚のプラスチックバックパネル等使用すると
良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする