曜日別特売
AGS161-501 案内板 AGSシリーズ 光 86197852

案内板 AGSシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)160×160×2
表示内容Gentlemen(シルク印刷)
内容量1個注文コード86197852品番AGS161-501
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

アルミ枠無しタイプの標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます

表示内容Gentlemen(シルク印刷)材質アクリル寸法(mm)160×160×2仕様テープ付き、アルミ枠無し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86197852
2023-08-29
用途: 改築後のトイレ表示
卸売・小売業

案内板に予め付いている両面テープでは接着力がとても弱く、数日後には剥がれて落ちました。
(落ちた衝撃で角が欠けてしまいました。)
手持ちの両面テープでしっかり貼り付ける事にしましたが、一か月程度で案内板自体の角(四方全て)が浮き上がり、曲がってきました。(剥がれて落ちました。)
デザインが気に入っているだけに、とても残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする