曜日別特売
HD10009 1/4SUS洗管ホース(逆噴射ノズル付) SUSワンタッチカプラ仕様 アサダ 86200003

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/4SUS洗管ホース(逆噴射ノズル付) SUSワンタッチカプラ仕様

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1本長さ(m)20適合機種8/100GS、13/150Gトラスコ品番806-7692注文コード86200003品番HD10009
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥65,000

排水管清掃用逆噴射ホース。ナイロンチューブにナイロンカバーの2層構造。外層が樹脂のため、パイプ・継手にキズがつきにくい。先端は曲管に対応した4連スネークの逆噴射ノズル付。

長さ(m)20コック適合機種8/100GS、13/150Gトラスコ品番806-7692カプラータイプSUSワンタッチカプラ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※直送品については個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86200003HD1000986200073HD06009HD10009 1/4SUS洗管ホース(逆噴射ノズル付) SUSワンタッチカプラ仕様 アサダ 862000731/4SUS洗管ホース(逆噴射ノズル付) SUSワンタッチカプラ仕様アサダ1本
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86200064
2022-08-10
用途: 住宅の雨水排水管等の清掃等に役立ちます。
株式会社中村美装建設業・工事業

住宅規模だと10mで十分ですが、集合住宅等では15mから20m欲しいですね。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする