曜日別特売
HI280-11 エンビサインプレート 光 86201578

エンビサインプレート

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
表示内容立入禁止
内容量1個注文コード86201578品番HI280-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

塩ビ製の標示プレートです
取付用ビス穴(2か所)付きです

表示内容立入禁止材質塩ビ仕様ビス穴あり寸法(mm)280×90×1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86201596
2020-10-25
用途: 積込
丸山物流株式会社運輸・通信業

現場のリスク管理に役立つ商品で、非常に役立っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする