曜日別特売
HI353-1 消火器案内 光 86202025

消火器案内

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード86202025品番HI353-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

塩ビ製の標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます

表示内容非常口EXIT材質塩ビ仕様テープ付寸法(mm)260×120×1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする