曜日別特売
89144 ボルトねじ用チェーザ ウィット右 W13/8-11/2 アサダ 86205707

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボルトねじ用チェーザ ウィット右 W13/8-11/2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量1組注文コード86205707品番89144
参考基準価格(税別)¥20,800販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
用途
ねじ切機用 、ボルトウィット右ねじ切削用チェーザ
トラスコ品番852-0479適合機種ビーバー・アストロニック・パイセット(ボルト用)質量(g)500寸法ウィット右 W13/8-11/2アズワン品番64-6747-34

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする