曜日別特売
CL30B-オ キャリエーター 光 86210434

キャリエーター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1枚
文字内容お(ひらがな)
お(ひらがな)
1(数字)
あ(ひらがな)
2(数字)
い(ひらがな)
3(数字)
う(ひらがな)
5(数字)
え(ひらがな)
6(数字)
7(数字)
か(ひらがな)
8(数字)
き(ひらがな)
9(数字)
く(ひらがな)
A(ローマ字)
け(ひらがな)
こ(ひらがな)
さ(ひらがな)
し(ひらがな)
4(数字)
す(ひらがな)
せ(ひらがな)
そ(ひらがな)
た(ひらがな)
ち(ひらがな)
つ(ひらがな)
0(数字)
て(ひらがな)
B(ローマ字)
と(ひらがな)
な(ひらがな)
に(ひらがな)
ぬ(ひらがな)
ね(ひらがな)
の(ひらがな)
は(ひらがな)
ひ(ひらがな)
ふ(ひらがな)
へ(ひらがな)
ほ(ひらがな)
ま(ひらがな)
み(ひらがな)
む(ひらがな)
め(ひらがな)
も(ひらがな)
や(ひらがな)
ゆ(ひらがな)
よ(ひらがな)
ら(ひらがな)
り(ひらがな)
る(ひらがな)
れ(ひらがな)
ろ(ひらがな)
わ(ひらがな)
を(ひらがな)
ん(ひらがな)
(マル・濁点)
(エクスクラメーションマーク・クエスチョンマーク)
C(ローマ字)
D(ローマ字)
E(ローマ字)
F(ローマ字)
G(ローマ字)
H(ローマ字)
I(ローマ字)
J(ローマ字)
K(ローマ字)
L(ローマ字)
M(ローマ字)
N(ローマ字)
O(ローマ字)
P(ローマ字)
Q(ローマ字)
R(ローマ字)
S(ローマ字)
T(ローマ字)
U(ローマ字)
V(ローマ字)
W(ローマ字)
X(ローマ字)
Y(ローマ字)
Z(ローマ字)
(円マーク)
(アンパサンド)
(ピリオド)
(コンマ)
(括弧)
(ナミ)
寸法(mm)30(天地)
内容量1枚注文コード86210434品番CL30B-オ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥98
販売価格(税別)
89

耐久性抜群、印刷版下にも使えるシャープさです
ドアー表示、スポーツ用品、テーブル番号、書類整理、メニュー、ブランドネーム等
時刻表、イニシャル標示、その他身のまわりの品にお使いください
文字は柔らかくポール、消火器などの曲面にもピッタリ貼り付けできます

材質軟質ビニール寸法(mm)30(天地)文字内容お(ひらがな)質量(g)0.2奥行(mm)0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする