曜日別特売
HT404 エスロン HTパイプ セキスイ 86216751

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エスロン HTパイプ

(1件のレビュー)
当日出荷特別運賃車上渡し当日出荷とは
厚さ(mm)4
呼び径(mm)40
内容量1本注文コード86216751品番HT404
参考基準価格(税別)¥7,520販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

高温域で使用でき、耐久性、電気絶縁性に優れています。
保温性が抜群です。スケールがつきません。
安価で経済的。施工も簡単です。
スケールがつきません。

用途給湯および冷・暖房配管外径(Φmm)48厚さ(mm)4JIS規格JIS K6776トラスコ品番828-6814材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプ質量(kg)3呼び径(mm)40アズワン品番64-8559-65
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※配送場所により、配送不可の場合がございます。
※配送場所により、別途配送費が加算される場合がございます。加算金額については注文後のご連絡となる旨、予めご了承ください。
※豪雪地帯、4トン車が入れない狭小路など一部お届け出来ない地域がございます。
※接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。
※施工方法は標準施工をお願いします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~10までのご注文(同一注文コードにつき)600/税込660
全国数量11~20までのご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
全国数量21~30までのご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
全国数量31~40までのご注文(同一注文コードにつき)2,400/税込2,640
全国数量41以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86216751
2018-01-21
用途: 保温性の向上のため
大円電気商会

全自動給湯器から室内に送る配管を凍結防止のため、銅管からHTパイプに交換したのですが、今年は強烈な寒波が来ていないこともあって、凍結する心配はありませんでしたが、蛇口からお湯を使っていると、お湯が出るのが早いなど、配管途中で熱を奪われるのがかなり少なくなりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする