曜日別特売
TSUS30 エスロン TS継手ユニオンソケット30 セキスイ 86217336

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エスロン TS継手ユニオンソケット30

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード86217336品番TSUS30
参考基準価格(税別)¥231販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

VPパイプ専用継手。給水配管に使用できます。
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。
接着接合のため施工がスピーディに行えます。

用途
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手VPパイプ(硬質ポリ塩化ビニルパイプ)専用継手
呼び径【塩ビ管】30最高使用圧力(MPa)1仕様ISO14001認証取得工場製トラスコ品番850-6619材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、JISK6743形状ユニオンソケットグレー寸法L(mm)110寸法D(mm)38・46寸法D1(mm)42.0使用流体最高使用温度(℃)40
注意
※特に喚起にはご注意下さい。
※施工時には必ずエスロンパイプカタログ「総合カタログ」の参考資料(施工・性能・安全上の注意)をご確認下さい。漏水等重大な事故につながります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする