※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セキスイ
エスロン クリーン継手 チーズ 16
CLT16
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86219576
品番
CLT16
参考基準価格(税別)
¥212
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
トラスコ品番
850-5901
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理
形状
チーズ
色
濃紺
質量(g)
50
呼び径(mm)
16
呼び径
16
寸法D(mm)
29
呼び径(A)
16
最高使用温度(℃)
60
CADデータダウンロード
商品豆知識
配管工事を支える補助部材