用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。呼び径(A)100呼び径(B)4外径(mm)200ボルト穴径(Φmm)19ボルト穴数8トラスコ品番836-5591材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ厚さ(mm)16質量(kg)0.445サイズ100A質量(g)445内径(Φmm)114呼び径4B規格JIS B2220外径D(Φmm)200外径(Φmm)200フランジタイプ板フランジSB型内径d(Φmm)114厚さT(mm)16ボルト穴中心径(C)(Φmm)165最高使用温度(℃)60ボルト穴径h(Φmm)19呼び圧力5K