FSB1Q5 エスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様 セキスイ 86221213

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)125
呼び径(B)5
内容量1枚注文コード86221213品番FSB1Q5
参考基準価格(税別)¥6,030販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。

用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。呼び径(A)125呼び径(B)5外径(mm)135ボルト穴径(Φmm)19ボルト穴数8トラスコ品番850-6179材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ厚さ(mm)16質量(kg)0.605サイズ125A質量(g)605内径(Φmm)140呼び径5B規格JIS B2220外径D(Φmm)135外径(Φmm)135フランジタイプ板フランジSB型内径d(Φmm)140厚さT(mm)16ボルト穴中心径(C)(Φmm)200最高使用温度(℃)60ボルト穴径h(Φmm)19呼び圧力5K
注意
※接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。
施工方法は標準施工をお願いします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86221423
2022-06-18
用途: フランジ型のセンサーの取り付け板として

このサイズのフランジが入手しづらかったので助かりました。

対象商品 : 39248099
2020-04-17
用途: 排水配管施工
製造業

製品自体は問題なく使用できた。
塩ビ製板フランジ呼び径のラインナップが少ないので、増やしてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする