用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。呼び径(A)25呼び径(B)1外径(mm)125ボルト穴径(Φmm)19ボルト穴数4仕様JIS10Kトラスコ品番494-9099材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ質量(g)229規格JIS B2220外径D(Φmm)125フランジタイプ板フランジSB型内径d(Φmm)14厚さT(mm)14ボルト穴中心径(C)(Φmm)90最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)最高使用温度(℃)60ボルト穴径h(Φmm)19適応ボルトサイズM16×首下55呼び圧力10K