STQ20H エスロン 保温チューブ 20 内径26mm 厚み20mm 2.0m セキスイ 86221527

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エスロン 保温チューブ 20 内径26mm 厚み20mm 2.0m

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1セット(15個)注文コード86221527品番STQ20H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,750

耐寒重視の保温チューブです。
ワンタッチ施工法ですから工事も簡単でスピーディに行えます。

用途
水道屋内外配管、地下埋設管、ビル配管
材質電子線架橋発泡ポリエチレン※オゾン層破壊物質であるHCFC(代替フラン)を含みませんトラスコ品番850-8276厚さ(mm)20グレー質量(g)201タイプ背割り・カットワン長さ(m)2内径(Φmm)26外径(Φmm)66適合パイプVP20耐用温度(℃)-50~70
注意
※メーカー標準施工遵守して下さい。
※豪雪地帯、4トン車が入れない狭小路など一部お届け出来ない地域がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,400/税込3,740
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする