JM-23 ジャバラマット・ジャバラマットスリム用 専用両面テープ カーボーイ 86222936

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジャバラマット・ジャバラマットスリム用 専用両面テープ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード86222936品番JM-23
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ジャバラマット専用の強力両面テープです。
ジャバラマット小サイズと同じ大きさなので加工の手間が掛かりません。

用途ジャバラマットの取り付けにトラスコ品番854-8002質量(g)175テープ幅(mm)600粘着剤アクリル系テープ長さ(mm)900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86222936
2015-01-19
用途: 使用しない。

品名には両面テープと書いてあるが、写真がジャバラの絵になっていて、ジャバラに両面テープが付いた商品と勘違いする。写真は両面テープのみの写真をもっと解りやすく載せない間違える。

MonotaROからの回答

このたびは誠に申し訳ありませんでした。商品画像の差し替えを検討いたします。貴重なご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引越用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする