MTA2 マグサポータ カネテック 86226043

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マグサポータ

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可41日以内出荷とは
内容量1個注文コード86226043品番MTA2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

内側/外側どちらからの溶接も可能 保持角度が45°~135°(角度目盛り付き)まで自由に取れます。ON-OFF切替機能、V溝付

用途鉄板や鉄材における溶接作業時にその接合場所を組み合わせ、安定して保持をさせておくのに適します。吸着力800N( 80kgf)×2保持角度(°)45°~135°寸法(mm)使用ホルダ寸法:幅50×長さ60×高さ55質量(kg)3.5トラスコ品番808-5998
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする