曜日別特売
RMCW10B 丸形永磁マイクロピッチチャック カネテック 86228161

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸形永磁マイクロピッチチャック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び寸法100
内容量1台注文コード86228161品番RMCW10B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥125,000

厚さ43~60mmの薄形です。
磁極間隔は細かいマイクロピッチタイプです。
従って、小物や薄物のほか、大物や厚物にも適します。
ハンドルは六角棒レンチで、操作も軽く、半回転で磁力のON/OFF切換えが可能です。
ワークの仮固定時に切換ハンドルの操作角度により弱い磁力に設定できるため、ワークの位置決め仮固定に便利です。

呼び寸法100高さ(mm)43トラスコ品番808-5884質量(kg)2.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86228161RMCW10B70955063RMAW-C10RMCW10B 丸形永磁チャック カネテック 70955063丸形永磁チャックカネテック1台
239,800
税込263,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

永磁チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする