曜日別特売
KETN50100A 強力波形電磁チャック カネテック 86228983

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

強力波形電磁チャック

商品レビューを投稿する
返品不可車上渡し
内容量1個適合電装品EH-VE210Dトラスコ品番837-9702注文コード86228983品番KETN50100A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥2,342,000販売価格(税込)¥2,417,800
販売価格(税別)
2,198,000

切削専用の強い吸着力を発揮する電磁チャックです。
カッターなどへの磁気の影響を極少におさえた特殊設計です。
重切削用チャックとしては、超強力電磁チャックKETZ形がありますが、それには不向きな板厚15mm以下のワークにも使用できる使用範囲の広いチャックです。

用途
フライス、セーパ、プレーナ、プラノミラ等による切削用チャックです。
セパレータを波模様にすることにより、磁力をチャック全面に平均化し、しかも全体として磁力アップをはかった、用途の広い切削用チャックの凡用版です。
寸法(mm)500×1000高さ(mm)120電流(A)5.86電圧(V)DC90トラスコ品番837-9702質量(kg)400適合電装品EH-VE210D
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電磁チャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/080/
2023-03-17

マグネットチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする