曜日別特売

強力波形電磁チャック

強力波形電磁チャック - カネテック強力波形電磁チャック - カネテック強力波形電磁チャック - カネテック強力波形電磁チャック - カネテック強力波形電磁チャック - カネテック

切削専用の強い吸着力を発揮する電磁チャックです。
カッターなどへの磁気の影響を極少におさえた特殊設計です。
重切削用チャックとしては、超強力電磁チャックKETZ形がありますが、それには不向きな板厚15mm以下のワークにも使用できる使用範囲の広いチャックです。

用途
フライス、セーパ、プレーナ、プラノミラ等による切削用チャックです。
セパレータを波模様にすることにより、磁力をチャック全面に平均化し、しかも全体として磁力アップをはかった、用途の広い切削用チャックの凡用版です。
内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
高さ(mm)
電流(A)
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86228947KETN2060A200×6001201.18DC90
605,000
569,800
626,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
86228956KETN30100A300×10001203.35DC90
1,488,000
1,398,000
1,537,800(税込)
欠品中
返品不可
車上渡し
86228965KETN3080A300×8001201.73DC90
1,203,000
1,098,000
1,207,800(税込)
欠品中
返品不可
車上渡し
86228983KETN50100A500×10001205.86DC90
2,342,000
2,198,000
2,417,800(税込)
欠品中
返品不可
車上渡し
86229001KETN60100A600×10001205.66DC90
2,837,000
2,698,000
2,967,800(税込)
欠品中
返品不可
車上渡し
86228974KETN40120A----
1,770,000
取扱い終了
車上渡し
86228992KETN50120A----
2,230,000
取扱い終了
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電磁チャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/080/
2023-03-17

マグネットチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする