曜日別特売
PCMB2J30A 耐摩耗サニタリーマグネット棒 カネテック 86230697

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

耐摩耗サニタリーマグネット棒

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可41日以内出荷とは
内容量1台トラスコ品番808-5967注文コード86230697品番PCMB2J30A
参考基準価格(税別)¥200,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
材質(磁石)
Nd系 希土類
特性値:1.4T(14.000G)
長さ(mm)295直径(Φmm)24.8トラスコ品番808-5967質量(kg)1.1タイプ耐摩耗 タップ穴付材質/仕上SUS316L/#400 バフ仕上+チタンコーティング使用環境温度上限(℃)80表面最大磁束密度(T[G])1.3T(13000G)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする