集塵容量(L)12電源コード(m)11.5付属品サクションホース(2m)、ベンディングパイプ(帯電防止、風量調整弁付き)、サクションパイプ(460mm、樹脂製)、フロアノズル(切り替えスイッチ付)、フィルターバッグ(合成繊維)、モーター保護フィルター、メインフィルターバスケット(ナイロン)トラスコ品番452-3512性能【定格】1250W材質(コンテナ)樹脂製長さ(mm)410幅(mm)315質量(kg)6.6色アンスラサイトグレー高さ(mm)340奥行(mm)410電源(V)100-100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)410×315×340騒音値(dB)61パイプ径(Φmm)ID 35最大風量(m3/min)3.48電源周波数(Hz)50-60ダストコンテナ容量(L)12モーター出力(W)1250真空度(kPa)24.4最大真空圧(kPa)24吸引風量(L/s)58