曜日別特売
KFR-32 自在ゴムキャスター 光 86235232

自在ゴムキャスター

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
車輪径(Φmm)32
許容荷重(kg)(1個)12・(4個)48
取付高(mm)42
車輪幅(mm)14
内容量1個注文コード86235232品番KFR-32
参考基準価格(税別)¥180販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

表面硬が低く弾性を持っているためクッション性を要求される場合に最適なゴム車のキャスターです
家具、什器等に取り付けるキャスター
平付けプレートタイプ、旋回式のキャスターです

車輪径(Φmm)32許容荷重(kg)(1個)12・(4個)48取付座(mm)38×32取付ピッチ(mm)30×24取付高(mm)42材質(車輪)ゴム材質車輪ゴム寸法(mm)32車輪幅(mm)14偏芯(mm)11旋回半径(mm)28ストッパーなし取付穴ピッチ(mm)30×24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86235275
2025-12-05
用途: 椅子下部に取付ける

全くの不良品で、椅子が円滑に動きません。強く動かすと、床にゴムのカスがマジックペンで書いたように跡が付きます。キャスターが機能しないため車輪が回転していないのです。モノタロウで購入した初めての不良品で驚いています。今後他の製品を信用して購入できるのか疑問に感じています。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする