曜日別特売
55043000BL504 オリコン30A(2) 青 サンコー(三甲) 86238494

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オリコン30A(2) 青

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送当日出荷とは
内容量1個
名入れなし
内容量1個注文コード86238494品番55043000BL504
参考基準価格(税別)¥6,790販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
圧縮荷重(kN[kgf])
30A:11.5(1170)
30A(2):8.58(875)
容量(L)32.7外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×366×206ブルーフタの有無なし名入れなし種別550430BL00材質PP有効内寸(mm)490×331×193外寸(mm)530×366×206内寸(mm)491×333×200底形状斜格子網目リブ嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
北海道地方数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
北海道地方数量11~15までのご注文(同一注文コードにつき)9,000/税込9,900
北海道地方数量16~20までのご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
北海道地方数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)15,000/税込16,500
沖縄地方数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
沖縄地方数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
沖縄地方数量11~15までのご注文(同一注文コードにつき)18,000/税込19,800
沖縄地方数量16~20までのご注文(同一注文コードにつき)24,000/税込26,400
沖縄地方数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)30,000/税込33,000
離島数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
離島数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
離島数量11~15までのご注文(同一注文コードにつき)18,000/税込19,800
離島数量16~20までのご注文(同一注文コードにつき)24,000/税込26,400
離島数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)30,000/税込33,000
パレット、コンテナの「紛失」にお困りではありませんか?サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする