曜日別特売
SM60-9 クリスタルシルバーメタル文字 光 86239362

クリスタルシルバーメタル文字

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード86239362品番SM60-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

シャープなメタリックタイプの切文字です
文字用ボード・掛札及びドア・壁面等への文字標示
耐候性抜群で、曲面への使用もOKです
粘着タイプで簡単に取り付けできます

仕様粘着テープ付材質特殊ウレタン樹脂・ポリエステルメタルフィルム寸法(mm)60シルバー文字内容9(数字)奥行(mm)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86239493
2022-03-25
用途: 出入口ドアの表示板
サービス業

立体的に見えるので見やすい。裏側の粘着度は耐久性と粘着度が重要です。

対象商品 : 86239414
2021-10-29
用途: 車のリヤーガーニッシュに貼り付けた
タカハシ運輸・通信業

曲面への追従性も良好で金属製にありがちな浮き、剥がれも起こりにくそう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする