※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(三甲)
サンキャリー 4027 灰
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
1個
1セット(10個)
名入れ
なし
なし
あり
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86244252
品番
80246401GL803
参考基準価格(税別)
¥10,850
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
耐荷重(kg)
100
荷台寸法(mm)
407×277
床面高さ(mm)
97
質量(kg)
1.82
名入れ
なし
種別
SK80246401GL
材質
PP
色
グレー
車輪径(Φmm)
65
材質(車輪)
ナイロン
外寸(mm)
425×277×102
荷台寸法(幅)(mm)
277
荷台寸法(奥行)(mm)
407
材質(荷台)
ポリプロピレン(PP)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600