曜日別特売
80251000BL503 サンキャリー BL 青 サンコー(三甲) 86244365

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サンキャリー BL 青

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1個
名入れ
内容量1個注文コード86244365品番80251000BL503
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,500

50Lサイズのオリコンがピッタリ積載可能。ボルトレス仕様キャスター採用で、キャスター交換に工具が必要ありません。

用途50Lサイズオリコン積載用耐荷重(kg)200荷台寸法(mm)550×370床面高さ(mm)190質量(kg)3.75種別SK80251001BL車輪径(Φmm)75材質(車輪)ゴム車荷台寸法(幅)(mm)370荷台寸法(奥行)(mm)550材質(荷台)PP
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※片短辺開口タイプです。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする