曜日別特売
64800002GLCCB サンクリーンボックス#800 150Φキャスター付 グレー サンコー(三甲) 86244532

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サンクリーンボックス#800 150Φキャスター付 グレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台
名入れなし
内容量1台注文コード86244532品番64800002GLCCB
参考基準価格(税別)¥175,370販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
種類集積保管庫名入れなし種別NO64800002材質PEグレー外寸(mm)1300×890×1060内寸(mm)1200×750×950

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1のご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
北海道地方数量2のご注文(同一注文コードにつき)24,000/税込26,400
北海道地方数量3のご注文(同一注文コードにつき)36,000/税込39,600
北海道地方数量4のご注文(同一注文コードにつき)48,000/税込52,800
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)60,000/税込66,000
沖縄地方数量1のご注文(同一注文コードにつき)30,000/税込33,000
沖縄地方数量2のご注文(同一注文コードにつき)60,000/税込66,000
沖縄地方数量3のご注文(同一注文コードにつき)90,000/税込99,000
沖縄地方数量4のご注文(同一注文コードにつき)120,000/税込132,000
沖縄地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)150,000/税込165,000
離島数量1のご注文(同一注文コードにつき)30,000/税込33,000
離島数量2のご注文(同一注文コードにつき)60,000/税込66,000
離島数量3のご注文(同一注文コードにつき)90,000/税込99,000
離島数量4のご注文(同一注文コードにつき)120,000/税込132,000
離島数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)150,000/税込165,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする