FS893-3 プレート シール付 光 86250212

プレート シール付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
表示内容応接室
内容量1枚注文コード86250212品番FS893-3
参考基準価格(税別)¥2,340販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

高級感のあるステンレス製ヘアーライン仕上げ、腐食エッチング文字の標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます

表示内容応接室材質ステンレス仕様テープ付寸法(mm)80×80×1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする