曜日別特売
KSB2-35TW スポンジ 半円 光 86251795

スポンジ 半円

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1巻注文コード86251795品番KSB2-35TW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

防振・防音・緩衝材などに
ドラム巻きタイプのスポンジです

厚さ(mm)15材質発泡ラバー(NBR)幅(mm)7.5長さ(m)35仕様粘着付寸法(mm)(ドラム)80タイプ半円型スポンジアズワン品番64-8814-58ドラム径(mm)300
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1047:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ニトリルゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする