※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(三甲)
サンレイキBー2 青
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
86255041
品番
20230503BL503
参考基準価格(税別)
¥33,880
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
147-3001
種別
SKRB2
材質
外壁:PE 断熱材:硬質ウレタンフォーム
質量(kg)
3
色
ブルー
容量(L)
17.5
有効内寸(mm)
379×309×172
外寸(mm)
478×370×255
内寸(mm)
393×323×195
底形状
その他
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
379×309×175
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません