※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(三甲)
スマートパック 1012Vー970H 青/黒
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
86255416
品番
81200202BK901
参考基準価格(税別)
¥107,350
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
1219×1016×966
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1150×945×790
色
ブルー
スタッキング
可
折り畳み可否
可
トラスコ品番
217-5052
種別
SKSM1012V970HBLBK
質量(kg)
28
有効高さ(mm)
【内寸】790
外寸法・幅(mm)
1219
外寸法・高さ(mm)
966
有効間口(mm)
【内寸】1150
外寸法・奥行(mm)
1016
有効寸法(奥行)(mm)
【内寸】945
有効内寸法・奥行(mm)
945
有効内寸法・高さ(mm)
790
有効内寸法・幅(mm)
1150
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
もっと見る