曜日別特売
21580000BL502 タフブネ140 ライトブルー サンコー(三甲) 86255994

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タフブネ140 ライトブルー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送当日出荷とは
内容量1個
名入れなし
内容量1個注文コード86255994品番21580000BL502
参考基準価格(税別)¥21,700販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980
容量(L)136材質PP外寸(幅×奥行×高さ)(mm)1232×766×207有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1050×596×192ライトブルー名入れなし種別SKTB140BLL有効内寸(mm)1050×596×192外寸(mm)1232×766×207内寸(mm)1150×696×192フタなし底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])10.54(1075)ネスティング高さ(mm)50
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1のご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
全国数量2以上のご注文0/税込0
北海道地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
北海道地方数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき)24,000/税込26,400
北海道地方数量5~6までのご注文(同一注文コードにつき)36,000/税込39,600
北海道地方数量7~8までのご注文(同一注文コードにつき)48,000/税込52,800
北海道地方数量9以上のご注文(同一注文コードにつき)60,000/税込66,000
沖縄地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)30,000/税込33,000
沖縄地方数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき)60,000/税込66,000
沖縄地方数量5~6までのご注文(同一注文コードにつき)90,000/税込99,000
沖縄地方数量7~8までのご注文(同一注文コードにつき)120,000/税込132,000
沖縄地方数量9以上のご注文(同一注文コードにつき)150,000/税込165,000
離島数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)30,000/税込33,000
離島数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき)60,000/税込66,000
離島数量5~6までのご注文(同一注文コードにつき)90,000/税込99,000
離島数量7~8までのご注文(同一注文コードにつき)120,000/税込132,000
離島数量9以上のご注文(同一注文コードにつき)150,000/税込165,000
サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービス 期間限定15%OFF 3月31日(火)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする